画像準備中

貫通ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73770358 品番810U-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

3層構造のハイブリッド整形でブレードが緩みにくい設計です。
ボルスター付きのヘビーデューティー仕様です。

先端サイズ8(ボルスター部) 軸長(mm)75 用途自動車・産業機械等点検に。 トラスコ品番200-3281 全長(mm)175 材質/仕上クロムバナジウム鋼・グリッププラスチック 質量(g)80 商品構成単品 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)4.5×0.8 色(グリップ)黒・ブルー・シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする