※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ドライバー
ハゼットの グリップドライバー
貫通ドライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73770367
品番
810U-55
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
3層構造のハイブリッド整形でブレードが緩みにくい設計です。
ボルスター付きのヘビーデューティー仕様です。
先端サイズ
8(ボルスター部)
軸長(mm)
100
用途
自動車・産業機械等点検に。
トラスコ品番
200-3276
全長(mm)
200
材質/仕上
クロムバナジウム鋼・グリッププラスチック
質量(g)
90
商品構成
単品
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
5.5×1
色(グリップ)
黒・ブルー・シルバー