※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ドライバー
ハゼットの グリップドライバー
貫通ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73770385
品番
810U-PH1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
3層構造のハイブリッド整形でブレードが緩みにくい設計です。
ボルスター付きのヘビーデューティー仕様です。
先端形状
プラス
先端サイズ
PH1
軸長(mm)
80
用途
自動車・産業機械等点検に。
トラスコ品番
200-3269
全長(mm)
180
材質/仕上
クロムバナジウム鋼・グリッププラスチック
質量(g)
80
商品構成
単品
色(グリップ)
黒・ブルー・シルバー