ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ドライバー
ハゼットの グリップドライバー
貫通ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73770403
品番
810U-PH3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
3層構造のハイブリッド整形でブレードが緩みにくい設計です。
ボルスター付きのヘビーデューティー仕様です。
先端形状
プラス
先端サイズ
PH3
軸長(mm)
150
用途
自動車・産業機械等点検に。
トラスコ品番
200-3283
全長(mm)
260
材質/仕上
クロムバナジウム鋼・グリッププラスチック
質量(g)
170
商品構成
単品
色(グリップ)
黒・ブルー・シルバー