吉田隆
吉田隆の 内装商品
吉田隆の 番線・針金(ワイヤー)
吉田隆の 番線
被覆U字結束線 350mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1束(84本)
注文コード
73770674
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ステンレスと同じくらい長持ちで価格が安い。
柔らかいので扱いやすく、からまず、サッと引き出して使えます。
屋外の結束でもサビにくく長もち!
用途
建築工事用から農園芸・DIYまで。
長さ(mm)
350
本数
84
心線径(Φmm)
0.9
線径(mm)
1.2
材質(心線)
なまし鉄線
被覆材
塩化ビニル樹脂
関連資料:
(0.9MB)