ハイロジック
ハイロジックの バリアフリー商品
ハイロジックの 手すり
CREVO 手すり用壁付ブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73770769
品番
97422
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます。仮施工という考え。クロス施工時は簡単に外せます。(道具不要)本施工時は手すり棒とブラケットを戻してビス止め。
材質
亜鉛ダイカスト+PP
色
ブラック
適合径(Φmm)
手すり棒:35
取付高(mm)
55
付属品
ネジ:なべ足割TP3.5×25(2本)/皿足割TP4×50(1本)/座金組込TP4×50(1本)
アズワン品番
64-9708-34