ハイロジック
ハイロジックの バリアフリー商品
ハイロジックの 手すり
CREVO 手すり用直付ブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73770778
品番
97423
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます
付属品
ネジ:なべ足割TP3.5×25(2本)/なべ足割TP4×50(2本)
材質
亜鉛ダイカスト+PP
色
ホワイト
取付高(mm)
55
適合径(Φmm)
手すり棒:35
アズワン品番
64-9708-35