アルミ不等辺アングル

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73771049 品番 55252
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アルミ製型材 工作やDIYとして 補強、装飾などに

材質アルミ 寸法(mm)2.0×15×25 シルバー 長さ(m)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-26
用途:
ドアの受金物
加藤建設株式会社 様

このサイズはほとんどが厚み1mmしかなかったのが、この製品は1.2mmだったので、強度的に助かりました。

対象商品:
73771033
2024-01-30
用途:
マンションの断熱化作業時(DIY)
サービス業

MDボード厚20mmの接着工法で、20x10の不等辺アングルを巾木および見切として使用しました。不等辺アングルは規格がないのか、各社、寸法も厚さも微妙に異なり、価格のばらつきも大きいです。諦めかけていたときに、こちらの製品を見つけ、綺麗に収めることができました。2mの長さにも拘わらず、特別運賃が加算されないのも有難いです。

対象商品:
73771067
2024-04-22
用途:
丸ノコ用のレールに

安価ですが、しっかりしたもので、プランどおりに使えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする