ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 家具用金物
ハイロジックの 家具用つまみ
ステンレス トライアングルツマミ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス製(SUS201)
注文コード
73771243
品番
30947
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サビに強いステンレス製つまみ ビスもステンレス製です
付属品
ビス:M4×25/M4×35
材質
ステンレス製(SUS201)
色
黒ニッケル仕上
呼称(mm)
25
アズワン品番
64-9702-41