ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 家具用金物
ハイロジックの 家具用取手・ハンドル
ステンレス 弓形ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒ニッケル仕上
アズワン品番
64-9702-50
注文コード
73771399
品番
30969
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サビに強いステンレス製ハンドル ビスもステンレス製です
付属品
ビス:M4×25/M4×35
材質
ステンレス製(SUS201)
色
黒ニッケル仕上
アズワン品番
64-9702-50
ビスピッチ(mm)
96