ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ハイロジックの パイプブラケット
パイプ首長ブラケット ブラック
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73771453
品番
37513
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質
亜鉛ダイカスト
呼称(mm)
10
色
ブラック
寸法A(mm)
57
寸法B(mm)
32
形状
直止
アズワン品番
64-9703-27
仕様
止