ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ハイロジックの パイプブラケット
パイプ首長ブラケット ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73771478
品番
37517
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質
亜鉛ダイカスト
呼称(mm)
25
色
ブラック
寸法A(mm)
82
寸法B(mm)
55
形状
直止
アズワン品番
64-9703-29
仕様
止