パイプブラケット ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73771548 品番 37501
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付

材質亜鉛ダイカスト 呼称(mm)10 ブラック 寸法A(mm)30 寸法B(mm)32 形状直止 アズワン品番64-9703-21 仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする