パイプブラケット ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73771584 品番 37509
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付

材質亜鉛ダイカスト 呼称(mm)16 ブラック 寸法A(mm)42 寸法B(mm)41 形状直通 アズワン品番64-9703-25 仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする