ハイロジック
ハイロジックの バリアフリー商品
ハイロジックの 手すり
ブラック手すり I型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73771618
品番
97319
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
重厚なブラックの手すり インテリアにマッチし、空間づくりの邪魔をしないブラック色 タテ・ヨコ兼用(屋内用) のこぎりでカットして、手すり棒の長さを調整できます。
仕様
タテ・ヨコ兼用(室内用)
材質
(手すり棒)天然木シート巻き(ブラケット)亜鉛ダイカスト
色
ブラック
耐荷重(kg)
60
寸法(Φmm)
丸棒:約35
呼称(mm)
600
アズワン品番
64-9708-29
取付ビス
ナベ足割タッビング4×50mm(付属)