- TAO ネックレスα VEGANEXT コラントッテ 73771706 - TAO ネックレスα VEGANEXT コラントッテ 73771706 - TAO ネックレスα VEGANEXT コラントッテ 73771706 - TAO ネックレスα VEGANEXT コラントッテ 73771706 - TAO ネックレスα VEGANEXT コラントッテ 73771706

TAO ネックレスα VEGANEXT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73771706 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,000
販売価格(税別)
20,000

「コラントッテ TAO ネックレスα VEGA NEXT」は磁束密度が65mTとTAOシリーズの中で磁力が最も強く高い効果が期待できます。
トップデザインはVEGAシリーズのモチーフである「V」のフォルムがより幾何学的にエッジの効いたデザインになり、重厚感とインパクトのあるラインが上質でスマートな印象をあたえます。
コリ改善のデイリーケアをしながらファッションにもこだわりたい人におすすめのボディケアアクセサリーです。

用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く 材質本体:樹脂コーティング磁石、ジョイント部分:POM/ステンレス(SUS316L ブラック×シルバー サイズM 適合サイズ(cm)43 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AGBZX00008A02 使用磁石樹脂コーティング磁石65mTを10mm間隔でN極S極交互配列 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品説明動画

【コラントッテ】クラフトマンシップ(Craftsmanship) - 職人の技能・技巧【Colantotte】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする