積水樹脂
積水樹脂の 洗濯用品
積水樹脂の 物干し/スタンド
ステンクラーふとんほし
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73771959
品番
FD-70S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シンプルな洗濯物干しスタンド。
奥行50cmのスリムタイプ。1台入り。
シングル布団にちょうどのサイズ。
外から見えにくい高さ。
脚部はコンパクトに収納可能。
材質
パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ(直径29.4・25.4mm) 成型部品/ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂 ネジ類/スチール(メッキ)
質量(kg)
(約)2.2
耐荷重(kg)
(約)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:約76〜106×50×120
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約7×84×120
注意
※本製品は構造上揺れが生じやすいため、必ず平らな床面でご使用下さい。
※ご使用前後に水分や異物を拭き取るなどメンテナンスを行うことで、より長くご使用いただけます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
630
/
税込
¥
693
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません