TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 洗濯用品
TENMA(天馬)の 物干し/スタンド
PORISH いっぱい干せる伸縮自在多機能物干し
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73771995
品番
PS-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
付属品
キャスター×4個(ストッパー付き)、竿×3本
材質
本体/ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部品/ポリプロピレン、ABS樹脂、ナイロン 金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)
(約)6
色
ホワイト
耐荷重(kg)
(約)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約80〜140×62×105〜175
干す量
最大でシャツ類が38枚、フェイスタオル5枚
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約9×62×105
注意
※室内専用です。屋外では使用しないで下さい。
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,540
/
税込
¥
1,694
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません