ステンレスふとんほし

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73772144 品番FD-25S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

放射状や扇形など設置スペースに合わせて使用できるふとん干し。
布団を1度に5枚干せる、大型タイプです。
人気のふとんほし「SFU-25EX」のリニューアル版。
布団は横から通して掛けるので、女性やお年寄りでも負担が少ない。

材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ 部品/PP樹脂、ABS樹脂 質量(kg)(約)10 耐荷重(kg)全体で約25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約250×257×121 干す量布団5枚 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×19×121

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,540 / 税込 ¥1,694
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする