アルミものほし台 ブロー台付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73772187 品番ABD-50LG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

砂や水を注入して使用する安定性抜群のブローベース付き、アルミ製ものほし台。
建築で使用される、強度と耐食性に優れたアルミ素材を使用しているので、サビに強く耐久性抜群。
直径3cmまで竿を4本かけることができます。
竿は別売りです。
ブロー台(重り)に満タンで「水のみ16kg」「砂のみ22kg」「水+砂28kg」はいります。
上下2段とも高さ調節可能。
竿受け部の向きは、両側使用・片側使用どちらでも可能。

材質本体/アルミ、部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/スチール(メッキ) 質量(kg)(約)5.2 耐荷重(kg)全体で約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)両側使用/約35×80×105〜170、片側使用/約35×65×105〜170、台部/約35×41×16

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥930 / 税込 ¥1,023
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする