アルミ多機能ふとんほし

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73772266 品番AFDX-100LG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

傷に強いアルマイト加工と紫外線や酸性雨などを防ぐトップコートをコーティングした3層構造で、屋外での耐久性にすぐれた高品質なアルミパイプを使用しています。
メーカー保証1年適用の信頼ある積水ブランド商品です。
鉄やステンレスの約1/3の軽量なアルミ製で持ち運びの負担軽減します。
布団が4枚干せます。
ハンガー掛け付きで小物も干せます。
組立て簡単ドライバー不要で組立てられます。

材質パイプ/アルミパイプ 部品/ABS樹脂、PP樹脂 ネジ類/スチール(メッキ) 質量(kg)(約)3.1 耐荷重(kg)(約)全体で20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約134〜230×76×115 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約134×8×131

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥930 / 税込 ¥1,023
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする