エコワイパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73772415 品番11441
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

再生紙使用の工業用ペーパーワイパー(ロールタイプ)になります。環境に良く、水、油など、どんな液体も素早く多量に吸収します。紙層が3層で布のようなボリューム感と使いやすさを実現しました。使い捨てなので、拭き取り金属片などで対象物を傷付ける事なく安心です。ミシン目カット入りで簡単カットで無駄なく経済的です。

用途水、油などの液体汚れに。 質量(kg)8.3 シートサイズ(mm)縦380×横380 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×380×380 入数1000枚 巻数(m)380
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする