ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ドライバー
ハゼットの グリップドライバー
ヘックスローブドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73772835
品番
810-T30
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
握りやすく力が入れやすい三角断面グリップです。
三層構造グリップで外側がソフトで近れにくい設計です。
グリップの穴により壁掛けができ収納に便利です。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T30
軸長(mm)
115
材質(グリップ)
グリップ:プラスチック
用途
各種機械・ホビーに
トラスコ品番
200-1824
全長(mm)
230
質量(g)
100
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品