ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ドライバー
ハゼットの グリップドライバー
ヘックスローブドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73772853
品番
810-T27
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
握りやすく力が入れやすい三角断面グリップです。
三層構造グリップで外側がソフトで近れにくい設計です。
グリップの穴により壁掛けができ収納に便利です。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T27
軸長(mm)
115
材質(グリップ)
グリップ:プラスチック
用途
各種機械・ホビーに
トラスコ品番
200-1823
全長(mm)
220
質量(g)
100
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品