ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ドライバー
ハゼットの グリップドライバー
ヘックスローブドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
T25
注文コード
73772869
品番
810-T25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
先端サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすく力が入れやすい三角断面グリップです。
三層構造グリップで外側がソフトで近れにくい設計です。
グリップの穴により壁掛けができ収納に便利です。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T25
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
グリップ:プラスチック
用途
各種機械・ホビーに
トラスコ品番
200-1818
全長(mm)
205
質量(g)
70
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品