ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ドライバー
ハゼットの グリップドライバー
プラススドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73772923
品番
810-PH2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすい三角断面です。
滑りにくく疲れにくい三層構造グリップです。
グリップの穴により壁掛け収納しやすく収納に便利です。
先端形状
プラス
先端サイズ
PH2
全長(mm)
215
軸長(mm)
100
質量(g)
100
用途
産業用から各種ホビーに
トラスコ品番
200-1822
商品構成
単品