ハゼット
ハゼットの 空圧工具(切断・曲げ)
ハゼットの エアーニブラ
エアニブラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
73772984
品番
9036N-1
参考基準価格(税別)
¥52,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
用途
板金切断作業に
トラスコ品番
200-1814
セット内容
日本仕様カプラー:EA140DB-2
全長(mm)
185
質量(kg)
1
高さ(mm)
105
使用空気圧力(MPa)
0.63
ホース取付口
R 1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
10