フェアッド フラップホイール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 73773228 品番 154595
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

フェアッドの軸付フラップホイールは、研磨布を均一にファン形状に並べて作られており、特徴的な柔軟性で、被削材の外郭に完璧に沿うような作業が可能です。
砥粒は頑丈で柔軟性のある布製の基材にレジノイドボンドで接着されています。
高い柔軟性により被削材の形状に追従します。
作業中に新しい面が露出していくことによって最後まで新品のような切れ味が持続します。
均一な高さに並べて接着された研磨布により、被削材のエッジ付近でもベタ付けの作業が可能です。

粒度#80 外径(Φmm)30 軸径(Φmm)6 幅(mm)10 トラスコ品番183-5505 用途水平出しに・バリ取りに・表面処理に・溶接ビード除去に・表面成型に・段階的な切削/研磨に 材質シリコンカーバイド 厚さ(mm)10 質量(g)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25400 軸長(mm)40
注意
※安全のため、必ず最大回転数を守ってご使用ください。
※推奨回転数を越えてご使用の場合は、作業時の負荷を極力弱めてご使用ください。
※シャンクは最低15mmグラインダーに差し込んでください。
※最大回転数以上でのご使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする