Reelex
Reelexの 標示スタンド・立札
Reelexの コーンサイン
ソーシャルディスタンス表示プレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73773246
品番
2Z8-A0037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
大きな表示でソーシャルディスタンスの注意喚起ができます。
上部2箇所に穴がありますので、ピン等で取り付けできます。
用途
ソーシャルディスタンスの注意喚起に・新型コロナウイルスの感染予防に
トラスコ品番
247-5260
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
1
質量(g)
220
縦(mm)
350
横(mm)
650
表示内容
感染防止のため距離を保ちましょうソーシャルディスタンス
アズワン品番
64-4287-19