Reelex
Reelexの 標示スタンド・立札
Reelexの コーンサイン
ソーシャルディスタンス表示プレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
73773255
品番
2Z8-A0037-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
大きな表示でソーシャルディスタンスの注意喚起ができます。
上部2箇所に穴がありますので、ピン等で取り付けできます。
用途
ソーシャルディスタンスの注意喚起に・新型コロナウイルスの感染予防に
トラスコ品番
247-5258
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
1
質量(g)
1100
縦(mm)
350
横(mm)
650
表示内容
感染予防のため距離を保ちましょう ソーシャルディスタンス
アズワン品番
64-4287-20