ソケット(12角・めがね用)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番250-2906 注文コード73773395 品番RGD-11
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品はトラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る

めがねレンチやラチェットめがねレンチと組み合わせれば高さが抑えられ、狭い場所でも作業性抜群です。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用 トラスコ品番250-2906 材質構造用鋼 全長(mm)18 質量(g)12 対辺寸法(mm)11 対辺12角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73773386
2024-03-18
用途:
自動車のメンテナンス
製造業

アイデアがいいと思って、8mmから19mmまで揃えたけれど、これでなければならないところは実はそんなに多くなく、使用頻度は低かった。
10〜14mm位だけで良かったかな。サイズによって売り切れたりしていたので、セット物があるといいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする