TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ニッパー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 斜めニッパー
斜ニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73773526
品番
NN-125G
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
弱電関係の細線を切る工具です。(鉄線は切れません)
強力ニッパに比べ切断面が平らになります。
用途
弱電関係の細線や銅線を切る作業用
トラスコ品番
217-9147
材質
構造用鋼、グリップ:樹脂
全長(mm)
146
質量(g)
90
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
2
アズワン品番
65-2059-63
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。
※電気の流れているものには使用しないでください。
※鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。
※危険防止のため保護めがねを着用してください。
※支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。