※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の アンカーボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の コンクリート用アンカー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ALC用アンカー
VP ALCビス(エルビス) フレキ頭
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(17本)
注文コード
73775994
品番
10175861
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ねじ先端部が変則ピッチの為、と目付け材の浮きあがりを防止します。
ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。
全長(mm)
60
材質
スチール
表面処理
ラスパート
適合材
ALC
質量(g)
96
呼び径d(mm)
5.3
頭部径(Φmm)
8.2
用途
ALC材に金具、コンパネ、桟木などに取り付けに
トラスコ品番
223-6413
注意
※ALC発砲体が損傷して空回りや引き抜き強度低下の原因となりますので、インパクトドライバーや振動ドリルは使用しないで下さい。