※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の アンカーボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の コンクリート用アンカー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ALC用アンカー
VP ALCビス(エルビス) フレキ頭
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(11本)
注文コード
73776019
品番
10175863
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ねじ先端部が変則ピッチの為、と目付け材の浮きあがりを防止します。
ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。
全長(mm)
90
材質
スチール
表面処理
ラスパート
適合材
ALC
質量(g)
93
呼び径d(mm)
5.3
頭部径(Φmm)
8.2
用途
ALC材に金具、コンパネ、桟木などに取り付けに
トラスコ品番
225-5305
注意
※ALC発砲体が損傷して空回りや引き抜き強度低下の原因となりますので、インパクトドライバーや振動ドリルは使用しないで下さい。