ヒートエアーニッパー(角型)ブレード付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73778329 品番 GT-NSH30B-S
参考基準価格(税別)¥254,400 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

刃長変更、刃形状変更は別作にて対応可能です。

質量(g)1196 材質特殊合金鋼 セット内容ヒーター(2本):HTL-28.5-6.25-1000L-80W1H(80W/100V) 使用推奨温度 140℃、温度センサー(2本):SNO-1000L-H(K熱電対)、スピードコントローラ メーターイン AS2002F-06、スピードエキゾーストコントローラ AQ340F-06-00 加圧力(N)2744 切断能力(mm)ABS樹脂軟質:6、硬質5 適合替刃NH30AJL(樹脂用) 空気消費量(cm3/回)584 使用空気圧力(MPa)0.5〜0.6 全長(mm)170 幅(mm)56 奥行(mm)56 用途光学樹脂レンズなどの白化や割れが困るワークカットに トラスコ品番240-2248 アズワン品番64-7673-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする