ミツギロン
ミツギロンの 防鳥・防獣用品
ミツギロンの 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)
ミツギロンの ライト式(防獣ライト)
お徳用すべり止め手袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5双)
注文コード
73778383
品番
225-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
10ゲージ編のすべり止め手袋です。
用途
一般作業
トラスコ品番
224-9151
材質
手袋:綿、すべり止め:塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1.5
色
ホワイト/ホワイト
サイズ
L
質量(g)
200
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
色(手首部)
ホワイト
ゲージ数
10