ミツギロン
ミツギロンの 防鳥・防獣用品
ミツギロンの 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)
ミツギロンの ライト式(防獣ライト)
5本指出し手袋すべり止めなし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
73778399
品番
2140-12
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
5本の指先が全て出るので感覚を失うことなく作業ができます。
用途
軽作業
トラスコ品番
225-6836
材質
綿
厚さ(mm)
1.5
色
ホワイト
サイズ
フリー
質量(g)
290
入数(双)
12
全長(cm)
16.5
中指長(cm)
3
手のひらまわり(cm)
18
色(手首部)
ホワイト
ゲージ数
10