日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73778627
品番
AF-E505PN 100V
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途
屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
トラスコ品番
249-8697
セット内容
灯具、レフ球、バイス
質量(kg)
2.1
電圧(V)
100
消費電力(W)
425
口金
E39
最大口開き(mm)
95
電線長さ(m)
5
電線仕様-種別
2PNCT
光源寿命
2000時間
替球
NRF-500 110V
アズワン品番
65-0557-49
明るさ(Lm)
6400
標準消費電力料金(円/h)
10.6
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。