KITACO
KITACOの 外装系
KITACOの バイク用ミラー
KITACOの バックミラー
スクエアミラー(ブルー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
73779196
品番
675-0300012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
現行のキタコ製ミラーは全て平面鏡を使用しています。
種別
左右共通
仕様
ブルーミラー(防眩ミラー)採用、左右共通、汎用
適合
汎用
材質
アルミ製
色
シルバー
タイプ
スリム
ボルト径
(取付部)10mm
ミラー寸法(mm)
115×45
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※'07年保安基準は適合しません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73779196
675-0300012
72348825
675-0300012
スクエアミラー(ブルー)
KITACO
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました