スマートミニミラー

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット タイプ右側逆ネジ ブラック 注文コード73779345 品番675-0800121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品はタイプ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

平面鏡を使用しています。

仕様汎用 適合逆ネジタイプはヤマハ車に適合 セット内容左右1組 ブラック タイプ右側逆ネジ ボルト径(取付部)8mm
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※'07年保安基準は適合しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73779345 675-0800121 70339545 675-0800121 画像準備中 スマートミニミラーSET ヤマハ/M8/ブラック KITACO 1個 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42274084
2020-10-05
用途:
PGOのスクーター用に購入
Versatile 様 (建設業・工事業)

小ぶりで正にスマートミニミラー!バイクのデザインに馴染み、大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
42274093
2020-06-30
用途:
バイクカスタムで

原付スクーターへ取り付けたらカッコ良いと大評判です。

1人が参考にしています
2019-02-01
用途:
新たに、ミラー交換を行う。
製造業

少々のキズは覚悟してましたが、作り品質とも全くダメでした。安物買いの何とやらになりました。
残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
42274084
2017-06-13
用途:
バイクのミラー

思ったより見やすい 小さくて自動車の横をすり抜ける時 接触する心配が なくなった

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする