コットンラボ
コットンラボの 一般・作業マスク
コットンラボの 汎用マスク
コットンラボの プリーツ型 汎用マスク
コットン・ラボ コットンのラクごこちマスク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(7枚)
注文コード
73782583
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
口側にコットン100%不織布を採用
センターワイヤーで口もとがラク!
形状
プリーツ型
サイズ
小さめ
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
7
色
ホワイト
寸法(縦×横)(mm)
95×145