白元アース
白元アースの 一般・作業マスク
白元アースの 汎用マスク
白元アースの プリーツ型 汎用マスク
快適ガードプロ プリーツタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
73782723
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ノーズクッションが鼻・頬にフィットし、クロスプリーツがアゴを包み、ズレにくく快適に。
スキマなしでしっかり守る。
ふんわり幅広耳ひも。
0.1μmの微粒子99%カットフィルター。
園児〜低学年用。
形状
プリーツ型
サイズ
こども用
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
5
色
ホワイト
構造
3層
寸法(縦×横)(mm)
80×125