ブルーレット はなリウム トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個(70mL) 注文コード 73783159 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

●生花調のフレグランスを配合。洗浄・防汚成分の働きで便器のきれいを保ちます。
※使用環境・汚れの程度などにより、効果が異なることがあります。
※水の流れない部分の汚れは落ちません。
●標準的な使用で約1ヶ月間(3〜5週間)使用できます。
(気温・水温・水量などにより、多少変化します。)
●エコをカタチに。つけ替で廃棄重量を約55%削減(本体比)
●本品はタンク内器具をいためず、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアにも影響を与えません。

タイプつけ替用 シリーズブルーレット 香りピュアブルーム 使用場所トイレ 商品タイプ置き型
注意
※用途外に使用しない。※小児、認知症の方などの※誤飲に注意する。※水の流れが強すぎたり水の量が多すぎると、水がはねたり、まれに容器が倒れ穴をふさぎ水があふれる場合がある。その場合はタンク横の止水栓で水流を弱めるなど調節をする。※製品の特性上、稀に花びらについた斑点や繊維が見えることがあるが、品質には問題ない。※使用中、本品を逆さま、横倒しにしない。万一そのような状態になった場合、もとの位置に戻す。※タンクの手洗い部分の排水口に網がある場合、手洗い部の水の流れが悪い場合、下容器が汚れてきた場合などは、水があふれるのを防ぐためにときどき容器を清掃する。※目に入った場合は、こすらずすぐ流水で充分に洗い流す。※飲み込んだ場合、吐かせず水を飲ませる。※皮ふについた場合は、水で充分に洗い流す。※気分が悪くなったときは、使用を中止する。※異常のある場合はこの説明書きを持参し、医師に相談する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61203443
2023-07-31
用途:
水洗トイレのタンクに
製造業

優しい香りと華やかな見た目で、トイレが明るくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする