曜日別特売
- ファミリー ビニール中厚手 指先強化 エステー 73783457

正面

- ファミリー ビニール中厚手 指先強化 エステー 73783457
- ファミリー ビニール中厚手 指先強化 エステー 73783457

ファミリー ビニール中厚手 指先強化

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズL
グリーン
内容量1双注文コード73783457品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

手袋表面には抗菌効果があります。
内側の「抗菌・防カビ成分」がニオイの原因となる雑菌・カビの繁殖を防ぎ衛生的です。
指先を強化しているので、やぶれにくく丈夫です。
裏毛つきで、ベタつかず、保温性に優れています。
手のひら全体にすべり止め加工をしています。
洗剤・漂白剤に強い塩化ビニル樹脂製です。

サイズL全長(cm)32中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22.5材質塩化ビニール樹脂グリーン厚さ(mm)0.35入数(双)1機能抗菌・防カビ、防寒・保温
注意
※全ての菌・カビに効果があるわけではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする