内側ガーゼの不織布マスク

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30枚) 注文コード73784053 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

不織布3層マスクの顔に当る側がガーゼになっており肌にやさしく付け心地もやわらかです。
長時間着けても息むれしにくい快適なマスクです。

形状プリーツ型 ホワイト サイズふつう 入数(枚)30 構造3層 寸法(縦×横)(mm)90×175 アズワン品番65-1695-26 ひもタイプ耳かけ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-22
用途:
接客時
製造業

内側がガーゼになっている為 通気性がよく肌荒れがしにくいので何回も購入しています。

対象商品:
73784053
2022-02-18
用途:
製造現場で使用しています。

不織布は、直接肌に当たると、肌がかぶれる者がいますが、内側にガーゼがあるので少し軽減されるようです。繰り返しは使用できないので、昔からあるガーゼのマスクが安価であれば良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする