アイリスオーヤマ
充電式ポールチェーンソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73784403
品番
JPC1518
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
高い木の切断に最適!
やや斜めになっている事で切りやすい。
用途
高い枝の剪定、切断に。
付属品
充電式リチウムイオン電池(DBL1820)1個、充電器(DBLC18)1個、ストラップ1本、ソーチェーンケース1個、チェーンソーオイル1個
質量(g)
3100
規格
ソーチェーン:91PX-33E(3/8”ピッチ)
電圧(V)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1460~2015×105×150
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(分)
60
バー全長(mm)
170(チェーン)
チェーンスピード(m/s)[m/分]
2.8
オイルタンク容量(mL)
80
運転時間(時間)
20(無負荷時)