アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの リビングチェスト
キャラクターチェスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
ミッキー9N
注文コード
73784577
品番
NHG-W554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
引出し前パネルにキャラクターをデザインしたキャラクターチェストです。引出しには金属レールを採用しているので簡単に開け閉め可能です。
段数
4
幅(mm)
560
奥行(mm)
430
高さ(mm)
810
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×430×810
質量(g)
10700
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、本体・フレーム・引出:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、取手:ABS樹脂、レール:スチール
耐荷重(kg)
全体26、天板10、引出1段あたり4
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×360×145
備考
©:Disney
タイプ
ミッキー9N
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません