SWR-850 スタイルウォールラック アイリスオーヤマ 73785374 SWR-850 スタイルウォールラック アイリスオーヤマ 73785374 SWR-850 スタイルウォールラック アイリスオーヤマ 73785374 SWR-850 スタイルウォールラック アイリスオーヤマ 73785374 SWR-850 スタイルウォールラック アイリスオーヤマ 73785374 SWR-850 スタイルウォールラック アイリスオーヤマ 73785374

スタイルウォールラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73785374 品番 SWR-850
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

壁面スペースを活用し、衣類・ファッション小物など、おしゃれに魅せる収納ができるユニットシェルフです。
棚板の位置が簡単に変えられるため、レイアウト変更もラクラクできます。
上部パイプはハンガーパイプとしても使用できます。
奥行きがスリムなので、リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)853×350×1720 質量(g)21770 材質パイプ:スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード 耐荷重(kg)全体70、上部パイプ部10、棚板1枚あたり15 棚板数(枚)4 ブラック/ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする