ワインセラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73785408 品番 IWC-P182A-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ワインの種類に合わせて適温に調節が可能なワインセラーです。
▼ペルチェ式:IWC-P081A-B、IWC-P182A-B
振動が少なく静音のペルチェ式なので、室内に置いても音が気になりません。振動が少ないので、ワインの劣化を防ぐ事ができます。
▼コンプレッサー式:IWC-C161A-B、IWC-C321A-B、IWC-C511A-B
コンプレッサー式ワインセラーで、ペルチェ式に比べ冷却能力が高く、電気代も安くなります。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×508×645、庫内上段264×325×165/下段264×325×346 質量(g)14500 電源(V)AC100 定格消費電力(W)130 冷却方式ペルチェ式(本) 収納本数(本)最大18 コード長さ(m)1.7 ブラック 庫内容量(L)50、有効上段16/下段31 品名・タイプワインセラー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする