スティッククリーナー モップ・スタンド付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73785803 品番IC-SLDCP10-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

その場でサッとモップ掃除が出来て、モップについたほこりを吸引できる「静電モップクリーンシステム」搭載の充電式サイクロンスティッククリーナーです。
スタンドの吸い込み口にモップを入れることにより、モップについたホコリや汚れを吸引します。
モップは繰り返し使用可能です。階段、ソファーやベッドの下、車の中など、コードレスで持ち運びが簡単なので家中どこでもお掃除できます。
約4時間半で充電ができ、1回の充電で最大45分使用できます。
2段遠心分離の本格サイクロンで強い吸引力が99%持続。
モーターの力でブラシを回転させ、ゴミをかき出すパワーヘッド搭載。
お部屋の陰やすき間のほこりやゴミが見えやすいようヘッドにLEDランプを搭載。
使用時に光ってお掃除をサポートします。
優れたダストピックアップ率98%、吸込みづらい壁際のゴミもしっかりお掃除できます。
ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。
ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。
棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルを付属。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×230×1090 質量(g)2200 集塵方式サイクロン式 使用時間(分)標準モード約45/ターボモード約17※使用環境により異なります(満充電・バッテリー初期/20℃時) 使用電池リチウムイオン二次電池 バッテリー容量(mAh)2000 定格電圧(V)DC18 充電時間(時間)約4.5(室温・使用時間により充電時間が長くなることがあります) 集塵容量(L)0.3 セット内容掃除機本体、充電アダプター、スタンド、すき間ノズル、静電モップ、モップ帯電ケース ゴールド アズワン品番65-2020-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする